Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3749-10
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3749-10 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 6,35mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: CSA FT2;UL 20297
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Maß B: 5,72mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,03*
€ 73,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,81*
€ 72,36
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 51,14*
€ 60,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,45*
€ 52,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.