Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gS; 355A; 690VAC; 550VDC; NH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-371375
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     371375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC;550V DC
Nennstrom: 355A
Abschaltfähigkeit: 100kA / 690V AC;30kA / 550V DC
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen;inverters;AC motor drives;DC motor drives
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH2
Sicherungscharakteristika: gS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 61,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,36002*
€ 344,33842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,80002*
€ 335,34202
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 243,40002*
€ 289,64602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,55002*
€ 275,54452
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 206,98002*
€ 246,30622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,75001*
€ 242,46251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,12*
€ 217,9128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.