Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 91,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 91,5m
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 91,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3659-300-64
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659/64SF (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 64polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 13,7mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 20267
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 64
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 80mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 64x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.650,02*
€ 1.963,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.615,10*
€ 1.921,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.453,59*
€ 1.729,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.250,27*
€ 1.487,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.069,33*
€ 1.272,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.033,57*
€ 1.229,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.