Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 91,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 91,5m
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 91,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3659-300-14
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659/14SF (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 14 polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 7,9mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 20267
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 14
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 16,5mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 14x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 759,31*
€ 903,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 751,37*
€ 894,13
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 676,23*
€ 804,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 585,52*
€ 696,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 498,72*
€ 593,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 465,28*
€ 553,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.