Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; FEP; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3601-60
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3601/60 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 3m 60-pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -55...200°C
Maß A: 76,2mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 60
Maß B: 74,93mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 60x28AWG
Weitere Suchbegriffe: 60 polig flachbandkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.459,99*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5.166,47*
€ 6.148,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5.083,14*
€ 6.048,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 4.574,82*
€ 5.444,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.992,45*
€ 4.751,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.459,99*
€ 4.117,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.