Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; FEP; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3601-50
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3601/50 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel 50- adrig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -55...200°C
Maß A: 63,5mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 50
Maß B: 62,23mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 50x28AWG
Weitere Suchbegriffe: bandkabel 50-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.877,77*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4.345,66*
€ 5.171,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4.271,34*
€ 5.082,89
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3.844,19*
€ 4.574,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.348,58*
€ 3.984,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.898,19*
€ 3.448,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.877,77*
€ 3.424,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.