Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; FEP; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3601-34
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3601/34 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 3m 34-pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -55...200°C
Maß A: 43,18mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 34
Maß B: 41,91mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 34x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 34 pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.704,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.617,56*
€ 3.114,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.568,38*
€ 3.056,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.311,54*
€ 2.750,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.003,36*
€ 2.384,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.726,39*
€ 2.054,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.704,64*
€ 2.028,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.