Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; FEP; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3601-16
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3601/16 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 16 pol 3m
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -55...200°C
Maß A: 19,05mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 16
Maß B: 17,78mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 16x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 16pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.462,81*
€ 1.740,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.435,34*
€ 1.708,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.291,80*
€ 1.537,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.114,41*
€ 1.326,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 954,56*
€ 1.135,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 921,97*
€ 1.097,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.