Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; FEP; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3601-12
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3601/12 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -55...200°C
Maß A: 15,24mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Maß B: 13,97mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 12x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 12pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.088,12*
€ 1.294,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.065,85*
€ 1.268,36
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 959,26*
€ 1.141,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 830,77*
€ 988,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 712,46*
€ 847,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 685,66*
€ 815,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.