Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; FEP; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3601-08
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3601/08 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -55...200°C
Maß A: 10,16mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 8
Maß B: 8,89mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 8x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 8pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,15*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 766,71*
€ 912,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 745,08*
€ 886,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 670,57*
€ 797,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 574,48*
€ 683,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 490,53*
€ 583,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 464,15*
€ 552,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.