Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-3539-300-50
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3539/50 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel 50- adrig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 63,5mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 10 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 50
Maß B: 62,23mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Kabelaufbau: 50x28AWG
Weitere Suchbegriffe: bandkabel 50-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.371,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.132,38*
€ 2.537,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.091,34*
€ 2.488,69
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.882,20*
€ 2.239,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.627,71*
€ 1.936,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.399,53*
€ 1.665,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.371,11*
€ 1.631,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.