Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 91,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 91,5m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 91,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3517-300-26
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3517/26 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 26pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 36,3mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;UL CL2;UL 20879
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 26
Maß B: 31,75mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 26x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.151,52*
€ 1.370,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.120,60*
€ 1.333,51
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.008,54*
€ 1.200,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 870,69*
€ 1.036,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 744,98*
€ 886,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 719,73*
€ 856,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.