Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3517-100-25
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3517/25 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 25 polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 35mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;UL CL2;UL 20879
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 25
Maß B: 30,48mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 25x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,65*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 786,94*
€ 936,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 764,43*
€ 909,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 687,99*
€ 818,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 590,73*
€ 702,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 504,97*
€ 600,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 477,65*
€ 568,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.