Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3517-100-20
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3517/20 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 20pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 28,7mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;UL CL2;UL 20879
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 20
Maß B: 24,13mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 20x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 638,85*
€ 760,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 609,21*
€ 724,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 548,29*
€ 652,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 468,57*
€ 557,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 397,57*
€ 473,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 382,51*
€ 455,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.