Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3517-100-15
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3517/15 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 15-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 22,4mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;UL CL2;UL 20879
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 15
Maß B: 17,78mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 15x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,49*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 491,77*
€ 585,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 476,65*
€ 567,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 428,98*
€ 510,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 364,20*
€ 433,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 311,35*
€ 370,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 287,49*
€ 342,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.