Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m; 9x28AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m; 9x28AWG
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m; 9x28AWG
Artikel-Nr.:
     2805-3517-100-09
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3517/09 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 9 polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 14,7mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;UL CL2;UL 20879
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 9
Maß B: 10,16mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 9x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,63*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 537,86*
€ 640,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 522,04*
€ 621,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 469,84*
€ 559,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 399,36*
€ 475,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 341,31*
€ 406,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 316,63*
€ 376,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.