Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3517-10
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3517/10SF (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 16mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;UL CL2;UL 20879
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 10
Maß B: 11,43mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 470,00*
€ 559,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 454,23*
€ 540,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 408,82*
€ 486,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 347,55*
€ 413,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 296,73*
€ 353,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 275,41*
€ 327,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.