Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 350A; 690VAC; 450VDC; Industrie; FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR; 350A; 690VAC; 450VDC; Industrie; FM
Sicherung: Schmelz; aR; 350A; 690VAC; 450VDC; Industrie; FM
Artikel-Nr.:
     2805-350FM
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     350FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 690V AC;450V DC
Nennstrom: 350A
Abschaltfähigkeit: 200A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: FM
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.