Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 100kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; 1÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 100kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; 1÷125°C
Potentiometer: axial; 100kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; 1÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-3500S-2-104L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3500S-2-104L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: BOURNS
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: 1...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x25,4mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP65
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,64mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,2%
Achsmaterial: Metall
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 20,64mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 59,91*
€ 110,87*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 142,18*
€ 166,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 832,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EHC
3440-2-B
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.