Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-3447-10
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3447/10 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...50°C
Größe A: 6,35mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 20596
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Größe B: 5,72mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,20*
€ 77,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,63*
€ 75,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 57,27*
€ 68,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,13*
€ 57,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,15*
€ 48,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,48*
€ 41,03
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.