Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 58VDC; KFZ; 11mm; Zinnlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 30A; 58VDC; KFZ; 11mm; Zinnlegierung
Sicherung: Schmelz; 30A; 58VDC; KFZ; 11mm; Zinnlegierung
Artikel-Nr.:
     2805-341733-58V
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341733-58V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: ESKA
Farbe: grün
Nennspannung: 58V DC
Nennstrom: 30A
Kontaktmaterial: Zinnlegierung
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11mm
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.