Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 32VAC; 63VDC; SMD; 3,2x1,6mm; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 10 A, T, 63 V (DC), 32 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 10 A, T, 63 V (DC), 32 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     2805-3413.0328.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0328.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Nennspannung: 32V AC;63V DC
Betriebstemperatur: -55...90°C
Gehäuse: 1206
Widerstand: 5,45mΩ
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 100A
Spannungsabfall max.: 69mV
I2t Energie: 21A2s
Anwendung der Sicherungen: Schaltungen mit Anlauf
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,2x1,6mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Herstellerserie: UST
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.