Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1A; 250VAC; 125VDC; SMD; Kupfer; OMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 1A; 250VAC; 125VDC; SMD; Kupfer; OMT
Sicherung: Schmelz; träge; 1A; 250VAC; 125VDC; SMD; Kupfer; OMT
Artikel-Nr.:
     2805-3403.0116.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0116.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC;125V DC
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 1A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 182mV
Verlustleistung: 182mW
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11x4,6x3,9mm;11x4,6mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Anzahl im Set/Package: 2000Stk.
Herstellerserie: OMT
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: min 100ms;2In: max 60s;3In: min 70ms;3In: max 3s;8In: min 5ms;8In: max 50ms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,95*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.