Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 4A; 250VAC; 250VDC; SMD; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 4A; 250VAC; 250VDC; SMD; Kupfer
Sicherung: Schmelz; schnell; 4A; 250VAC; 250VDC; SMD; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-3403.0022.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0022.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC;250V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 4A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 0,3V
Verlustleistung: 0,95W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11x4,6x3,9mm;11x4,6mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Herstellerserie: OMF 250
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,25In: min 1h;2In: max 120s;10In: min 1ms;10In: max 10ms
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,47*
3
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.