Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 500mA; 63VAC; 63VDC; SMD; 7,4x3,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 500 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 500 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     2805-3402.0045.22
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3402.0045.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 63V AC;63V DC
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 0,35V
Verlustleistung: 0,18W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,4x3,1mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: OMF 63
Sicherungscharakteristika: schnell
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,70*
Lager 2805
1500
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.