Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 250mA; 63VAC; 63VDC; SMD; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 250mA; 63VAC; 63VDC; SMD; Kupfer
Sicherung: Schmelz; schnell; 250mA; 63VAC; 63VDC; SMD; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-3402.0006.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3402.0006.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 63V AC;63V DC
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 0,25A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 990mV
Verlustleistung: 0,25W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,4x3,1x2,6mm;7,4x3,1mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Herstellerserie: OMF 63
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 1s;4In: max 10ms
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.