| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-33EP256MU806-I/PT Herst.-Nr.: DSPIC33EP256MU806-I/PT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY Montage: SMD Ausgangsraster: 0,5mm Gehäuse: TQFP64 Versorgungsspannung: 3...3,6V DC Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller Interface: IrDA;LIN;USB OTG;UART x4;I2C x2;ECAN x2;SPI x4 Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51 Anzahl Timer 16bit: 9 Anzahl Timer 32bit: 4 Eigenschafte integrierter Schaltkreise: EPMP;DMA Architektur-Art: Harvard 16bit Programmspeicher: 256kB Familie: DSPIC Anzahl der Kerne: 1 Eingebauter Generator: 32kHz;7,37MHz Speicher: 28kB SRAM |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller |
| | |
| |