Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-3365-100-16
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365/16 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 20,32mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 16
Maß B: 19,05mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 16x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 16x1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,33*
€ 64,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,09*
€ 67,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,03*
€ 79,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,29*
€ 77,70
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 54,93*
€ 65,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,78*
€ 55,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,09*
€ 39,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,103* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3452-6616OLD
ab € 2,88*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,72*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 89,51*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 23,01*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.