| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-3329H-1-103LF Herst.-Nr.: 3329H-1-103LF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BOURNS Montage: THT Ausgangsraster: 2,54x2,54mm Betriebstemperatur: -55...150°C Leistung: 0,5W Widerstand: 10kΩ Toleranz: ±10% Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C Potentiometer-Typ: für den Einbau Mechanischer Drehwinkel: 260° Elektrischer Drehwinkel: 240° Pfadmaterial: Cermet Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,19* | € 2,77* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 1,67* | € 2,98* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,75* | € 3,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,80* | € 3,40* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,09* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|