Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-3319-300-34
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319/34 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 3m 34-pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 43,18mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 34
Maß B: 41,91mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Kabelaufbau: 34x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 34 pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.344,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.536,68*
€ 4.208,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.473,35*
€ 4.133,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3.126,02*
€ 3.719,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.717,49*
€ 3.233,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.348,22*
€ 2.794,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.344,70*
€ 2.790,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.