Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-3319-300-26
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319/26 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 3m 26-pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 33,02mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 26
Maß B: 31,75mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Kabelaufbau: 26x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 26pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.776,77*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.741,17*
€ 3.261,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.688,58*
€ 3.199,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.419,72*
€ 2.879,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.096,60*
€ 2.494,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.806,77*
€ 2.150,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.776,77*
€ 2.114,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.