Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 5kΩ; 250mW; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 5kΩ; 250mW; SMD
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 5kΩ; 250mW; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-3314J-1-502E
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314J-1-502E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Ausgangsraster: 2,3x4mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 5kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4,5x4,5x2,55mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 0,95*
48 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,734*
€ 1,00*
500
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,16*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,26*
10
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.