Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 2x28AWG; PVC; dunkelgrau; 600V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 2x28AWG; PVC; dunkelgrau; 600V
Leitungen; Alpha Essential C&C; 2x28AWG; PVC; dunkelgrau; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-3302-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3302 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878 (Type B)
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,02mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 2x28AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 342,52*
€ 495,59*
Frei Haus
ab € 422,24*
€ 527,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 495,59*
€ 589,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 488,32*
€ 581,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 434,07*
€ 516,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 384,85*
€ 457,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 375,47*
€ 446,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 342,52*
€ 407,60
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter (ab € 1,12672* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,72*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,85*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 57,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.