Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials DEF STAN Steuerkabel, 2-adrig x 0,09 mm Grau, 305m, 28 AWG, Geflecht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2984073
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3302 SL001
EAN/GTIN:
     5059039011155
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = Alpha Essentials
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,09 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 305m
Steuerleitungstyp = DEF STAN
Mantelfarbe = Grau
AWG = 28 AWG
Außendurchmesser = 3.02mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE
Leitermaterial = Kupfer verzinnt

28-AWG-Mehrdrahtleiter mit Abschirmung durch Geflecht. Mehrpolige Kabel von Alpha Wire bestehen aus verzinnten Kupferlitzen, PVC-Isolierung und Ummantelung aus transparentem Polyester; bei geschirmten Kabeln wird verzinntes Kupfergeflecht mit einer Gesamtummantelung aus PVC verwendet. Das Kabel ist ideal für die Übertragung von Niederspannungssignalen in IT-Steuerungs- oder Kommunikationsanwendungen. Das Abschirmgeflecht deckt 90 % der Leiter ab. Erhältlich in einer Reihe von Rollenlängen und Anzahl der Adern.
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,09 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
305m
Steuerleitungstyp:
DEF STAN
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
28 AWG
Außendurchmesser:
3.02mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 305m, 2984073, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 3302SL001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 346,82*
€ 500,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 423,28*
€ 531,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 531,99*
€ 633,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 521,35*
€ 620,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 483,42*
€ 575,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 451,66*
€ 537,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 423,28*
€ 503,70
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter (ab € 1,39237* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 59,85*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 55,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.