Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP48; PIC32; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP48; PIC32; Tray
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP48; PIC32; Tray
Artikel-Nr.:
     2805-32MM0256GPM048-IPT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MM0256GPM048-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP48
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;LIN;USB OTG;UART x3;JTAG;PWM;I2C x3;SPI x3;I2S x3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 38
Anzahl Timer 16bit: 21
Anzahl Timer 32bit: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: XLP;CRC;PPS;CLC x4;RTCC;DMAC x4
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: MIPS32 microAptiv™;32bit
Programmspeicher: 256kB
Familie: PIC32
Anzahl kapazitiver Kanäle: 20
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 32kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,92*
1 Tag
2219
1
€ 14,99*
ab € 2,77*
€ 4,12*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 6,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.