Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; SSOP28; PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; SSOP28; PIC32
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; SSOP28; PIC32
Artikel-Nr.:
     2805-32MM0256GPM028-ISS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MM0256GPM028-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SSOP28
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;LIN;USB OTG;UART x3;JTAG;PWM;I2C x3;SPI x3;I2S x3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 21
Anzahl Timer 32bit: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: XLP;CRC;PPS;CLC x4;RTCC;DMAC x4
Architektur-Art: MIPS32 microAptiv™;32bit
Programmspeicher: 256kB
Familie: PIC32
Anzahl kapazitiver Kanäle: 20
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 32kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.