Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; QFN28; PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; QFN28; PIC32
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; QFN28; PIC32
Artikel-Nr.:
     2805-32MM0256GPM028-IML
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MM0256GPM028-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN28
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;LIN;USB OTG;UART x3;JTAG;PWM;I2C x3;SPI x3;I2S x3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 21
Anzahl Timer 32bit: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: XLP;CRC;PPS;CLC x4;RTCC;DMAC x4
Architektur-Art: MIPS32 microAptiv™;32bit
Programmspeicher: 256kB
Familie: PIC32
Anzahl kapazitiver Kanäle: 20
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 32kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,81*
1 Tag
1065
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 3,80*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 4,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.