| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-3266X-1-502LF Herst.-Nr.: 3266X-1-502LF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BOURNS Montage: THT Ausgangsraster: 2,54x2,54mm Betriebstemperatur: -55...125°C Leistung: 0,25W Widerstand: 5kΩ Toleranz: ±10% Gehäuseabmessungen: 7,2x6,7x4,5mm Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C Potentiometerstandard: 1/4" Potentiometer-Typ: für den Einbau Anzahl der elektr. Drehungen: 12 Charakteristik: linear Pfadmaterial: Cermet Regulierung: horizontal Potentiometer-Art: multiturn |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,89* | € 3,19* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,29* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,18* | € 3,62* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 3,05* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,28* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|