Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 144kB; 4kBEEPROM,8kBSRAM; TQFP80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 144kB; 4kBEEPROM,8kBSRAM; TQFP80
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 144kB; 4kBEEPROM,8kBSRAM; TQFP80
Artikel-Nr.:
     2805-30F6010A-20E/PF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F6010A-20E/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Gehäuse: TQFP80
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;CAN x2;FIFO;UART x2;SPI x2;DSP
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 144kB
Familie: DSPIC
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 4kB EEPROM;8kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 90 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.