Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 48kB; 1kBEEPROM,2kBSRAM; DIP40; DSPIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 48kB; 1kBEEPROM,2kBSRAM; DIP40; DSPIC
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 48kB; 1kBEEPROM,2kBSRAM; DIP40; DSPIC
Artikel-Nr.:
     2805-30F4011-30I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F4011-30I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gehäuse: DIP40
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;PWM;ADC
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 48kB
Familie: DSPIC
Anzahl kapazitiver Kanäle: 6
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 1kB EEPROM;2kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
826
€ 14,99*
ab € 7,50*
€ 11,76*
€ 8,95*
ab € 7,70*
€ 11,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 13,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 132,81*
Zubehör
Microchip Technology
DM300018
ab € 132,25*
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 88,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.