Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 12kB; 512BSRAM,1kBEEPROM; QFN28; DSPIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-30F2010-20E/MM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F2010-20E/MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Gehäuse: QFN28
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;ADC
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 12kB
Familie: DSPIC
Anzahl kapazitiver Kanäle: 6
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 1kB EEPROM;0,5kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,73*
€ 7,75*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 8,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 122 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.