Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Signalcontroller, 120 MHz, 12 KB, 20 I/O(s), I2C, SPI, UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947739
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F2010-20E/MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: QFN-S
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 20 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 12 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Core-Frequenz: 120 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, microchip mikrocontroller, dsp, (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC30F2010-20E/MM, 2947739, 294-7739
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,69*
    € 7,74*
    € 5,90*
    ab € 4,94*
    € 8,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.