Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PVC; blau; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PVC; blau; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PVC; blau; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-3079-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3079 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht blau
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,51mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, alpha wire schaltdraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,41*
€ 323,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 207,22*
€ 338,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 338,31*
€ 402,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 334,53*
€ 398,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 301,08*
€ 358,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 259,18*
€ 308,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 228,27*
€ 271,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 207,22*
€ 246,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,67941* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,31*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,70*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 260,03*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.