Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 16AWG; Draht; Cu; PVC; gelb; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 16AWG; Draht; Cu; PVC; gelb; 300V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; 16AWG; Draht; Cu; PVC; gelb; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3057/1-YL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3057/1 YL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Schaltdraht
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;VW-1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,65mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,63*
€ 44,12*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 29,62*
€ 44,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,57*
€ 50,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,15*
€ 59,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,67*
€ 35,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,85234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,77*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.