Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe; gerade; Messing vernickelt; Gewinde: G 1/2"; max.300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffe; gerade; Messing vernickelt; Gewinde: G 1/2"; max.300°C
Muffe; gerade; Messing vernickelt; Gewinde: G 1/2"; max.300°C
Artikel-Nr.:
     2805-3000-1/2
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     3000 1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Fittings
Messingfittings
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: max. 300°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Gewinde: G 1/2"
Verbindungsausführung: gerade
Pneumatik Zubehör-Typ: Muffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.