Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: magnetisch; Eden; IP67,IP69K; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2TLA020051R6000
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020051R6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Riegelschaltkontakt
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP69K
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schaltspannung: max. 30V DC
Bereich: 15mm
Sicherheitsschalter-Typ: magnetisch
Herstellerserie: Eden
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,01*
€ 124,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,58*
€ 126,85*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,83*
€ 145,50*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 121,31*
€ 147,18*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,06*
€ 151,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.