Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 3,8÷30VDC; 20mA; -40÷150°C; SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 3,8÷30VDC; 20mA; -40÷150°C; SIP
Sensor: Magnetfelder; 3,8÷30VDC; 20mA; -40÷150°C; SIP
Artikel-Nr.:
     2805-2SS52M
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2SS52M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 3,8...30V DC
Umschaltstrom: 20mA
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
756
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 7,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 9,79*
€ 8,95*
ab € 5,24*
€ 12,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.