Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hall-Schalter SIP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17349111
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2SS52M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effect
Hall-Effekt-IC
Hall-Schalter, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Versorgungsspannung: 3.8...30 V, Gehäuse: SIP-3, Ausgangsstrom: 20 mA, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Max.: 2.5 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Min.: 2.5 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Max.: 0.5 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Min.: 0.4 mT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Hall-Sensor, Linearsensor, Positionsgeber, Positionssensor, Sensorgehäuse, hall effekt sensor honeywell, hall effekt sensor, Hall-Schalter, Hall-Effekt-Schalter, Hall-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 3,35*
€ 5,95*
ab € 1,2544*
€ 3,5596*
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,97*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,95*
€ 4,36*
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG