Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 200V; 4A; TO225AA; Igt: 3mA; Ifsm: 30A; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 200V; 4A; TO225AA; Igt: 3mA; Ifsm: 30A; sensitive gate
Triac; 200V; 4A; TO225AA; Igt: 3mA; Ifsm: 30A; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-2N6071BG-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2N6071BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO225AA
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 4A
Gatestrom: 3mA
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: unverpackt
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.