Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen; NO + NC; 10A; -29÷71°C; 31,14N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2LS1
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2LS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -29...71°C
Schaltkraft: 31,14N
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Kopf-Art: Bolzen
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,44*
€ 499,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,35*
€ 431,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,00*
€ 408,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.